ケナメタル
ISO インサート TNMG
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227293
TNMG220412 K68
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289898
TNMG330924 KCP25
2.4
2.4
9.52
9.53
19.05
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291395
TNMG330924 KCP40
2.4
2.4
9.52
9.53
19.05
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください