ケナメタル
ISO インサート VNMG
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227309
VNMG160408 K68
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227318
VNMG160412 K68
1.2
1.2
9.53
16.61
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227327
VNMG220408 K68
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227336
VNMG220412 K68
1.2
1.2
12.7
22.14
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください