ISO インサート VNGG-LF

ISO インサート VNGG-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり内容量1セット(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227363VNGG160408LF K3130.80.89.5316.61
11,950
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251468VNGG160402LF KC50100.20.29.5316.61
16,550
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251477VNGG160404LF KC50100.40.49.5316.61
16,550
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251486VNGG160408LF KC50100.80.89.5316.61
16,550
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251495VNGG220408LF KC50100.80.812.722.14
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314398VNGG160402LF KCU100.20.29.5316.61
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314407VNGG160404LF KCU100.40.49.5316.61
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314495VNGG160408LF KCU100.80.89.5316.61
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314504VNGG220408LF KCU100.80.812.722.14
19,750
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする