曜日別特売

ISO インサート VNGP-K

ISO インサート VNGP-K - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227406VNGP160404K K3130.44.769.5316.61
14,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227415VNGP160408K K3130.84.769.5316.61
14,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235465VNGP160404K KC50100.44.769.5316.61
16,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235499VNGP160408K KC50100.84.769.5316.61
16,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243673VPGP443K KC54101.26.3512.722.14
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする