ケナメタル
ISO インサート VNMP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227528
VNMP160404 K313
0.4
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227537
VNMP160408 K313
0.8
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227747
VNMP160404 K68
0.4
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227756
VNMP160408 K68
0.8
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください