ケナメタル
ISO インサート CNMS
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227589
CNMS120408 K68
0.8
4.76
12.7
12.9
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227598
CNMS190608 K68
0.8
6.35
19.05
19.34
¥
13,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227607
CNMS190612 K68
1.2
6.35
19.05
19.34
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238073
CNMS120408 KC5410
0.8
4.76
12.7
12.9
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238089
CNMS160608 KC5410
0.8
6.35
15.88
16.12
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238098
CNMS190608 KC5410
0.8
6.35
19.05
19.34
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください