ケナメタル
ISO インサート DNMP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
15.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227616
DNMP150404 K68
1セット(5個)
0.4
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227625
DNMP150408 K68
1セット(10個)
0.8
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227634
DNMP150412 K68
1セット(5個)
1.2
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください