ISO インサート TNMS

ISO インサート TNMS - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用

形状三角形厚さS(mm)4.76
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
厚さS(mm)
コーナーR(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227713TNMS160404 K681セット(10個)9.534.760.416.5
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227729TNMS160408 K681セット(5個)9.534.760.816.5
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227738TNMS220408 K681セット(5個)12.74.760.822
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238125TNMS220408 KC54101セット(5個)12.74.760.822
8,100
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする