曜日別特売

ISO インサート VNMP-K

ISO インサート VNMP-K - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.61
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227765VNMP160404K K681セット(5個)0.4
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227774VNMP160408K K681セット(5個)0.8
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289469VNMP160408K KCP101セット(5個)0.8
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295017VNMP160404K KCP251セット(5個)0.4
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295026VNMP160408K KCP251セット(5個)0.8
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364859VNMP160408K KCP10B1セット(10個)0.8
24,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369716VNMP160404K KCP10B1セット(5個)0.4
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする