ケナメタル
ISO インサート CCMT-LF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227869
CCMT060204LF K313
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227878
CCMT09T302LF K313
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227887
CCMT09T304LF K313
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227896
CCMT09T308LF K313
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248704
CCMT120408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248729
CCMT09T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250366
CCMT060202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25250375
CCMT060204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250436
CCMT060202LF KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250445
CCMT060204LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250454
CCMT060208LF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250463
CCMT09T302LF KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250479
CCMT09T304LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250488
CCMT09T308LF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250838
CCMT060208LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250847
CCMT09T302LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250856
CCMT09T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250865
CCMT120404LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257235
CCMT120408LF KC5025
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265784
CCMT060202LF KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265793
CCMT060204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265809
CCMT060208LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265818
CCMT09T302LF KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265827
CCMT09T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265836
CCMT120404LF KC5025
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287895
CCMT060208LF KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288726
CCMT060208LF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288735
CCMT120408LF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289733
CCMT09T308LF KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290065
CCMT060208LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290074
CCMT120408LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292034
CCMT060204LF KCK05
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292043
CCMT09T304LF KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292059
CCMT09T308LF KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292077
CCMT060208LF KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292086
CCMT120408LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292558
CCMT060208LF KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293057
CCMT060204LF KCK15
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293066
CCMT09T304LF KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293075
CCMT09T308LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293687
CCMT060204LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293696
CCMT09T304LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293705
CCMT09T308LF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293714
CCMT120404LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293723
CCMT120412LF KCP10
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,600
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295963
CCMT060204LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295979
CCMT09T304LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295988
CCMT09T308LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295997
CCMT120404LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296033
CCMT060208LF KCP30
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ