ケナメタル
ISO インサート TPMT-LF
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
全56種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228036
TPMT110204LF K313
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239428
TPMT110204LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248713
TPMT110204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250786
TPMT090204LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250795
TPMT110208LF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250804
TPMT16T304LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250813
TPMT16T308LF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251206
TPMT090202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
5.56
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251215
TPMT090204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251224
TPMT110202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251233
TPMT110208LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251249
TPMT16T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251258
TPMT16T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251267
TPMT220408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261268
TPMT110204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266098
TPMT090204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266107
TPMT110208LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266116
TPMT16T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266125
TPMT16T308LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266134
TPMT220408LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288945
TPMT110204LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288954
TPMT16T304LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290318
TPMT090204LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290327
TPMT110204LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290336
TPMT110208LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290345
TPMT16T304LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290354
TPMT16T308LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292217
TPMT090204LF KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292226
TPMT16T304LF KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292235
TPMT16T308LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292698
TPMT090204LF KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292707
TPMT16T304LF KCK05
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292716
TPMT16T308LF KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297713
TPMT110204LF KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297729
TPMT16T308LF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297738
TPMT220408LF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298106
TPMT110204LF KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298115
TPMT16T304LF KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300319
TPMT110208LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300328
TPMT16T308LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351726
TPMT110208LF KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351744
TPMT16T308LF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352365
TPMT110208LF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352374
TPMT16T308LF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362129
TPMT16T304LF KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362138
TPMT110204LF KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366365
TPMT16T308LF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366873
TPMT090204LF KCM15B
1セット(10個)
0.4
0.8
2.38
4.76
12.7
¥
8,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369068
TPMT110204LF KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369077
TPMT16T304LF KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ