ケナメタル
ISO インサート VBMT-LF
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228088
VBMT110304LF K313
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228097
VBMT160402LF K313
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228106
VBMT160404LF K313
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228115
VBMT160408LF K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235359
VBMT110302LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235386
VBMT110304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235404
VBMT160404LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235578
VBMT160408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248993
VBMT160404LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250603
VBMT110302LF KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250619
VBMT110304LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250628
VBMT160402LF KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250698
VBMT160408LF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251039
VBMT110308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251048
VBMT160402LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263018
VBMT110304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266143
VBMT110308LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266159
VBMT160402LF KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266256
VBMT160404LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266265
VBMT160408LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287913
VBMT110304LF KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287929
VBMT110308LF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287938
VBMT160408LF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288963
VBMT110304LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.8
3.18
4.76
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288979
VBMT110308LF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288988
VBMT160404LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288997
VBMT160408LF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290363
VBMT110304LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290379
VBMT110308LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290388
VBMT160404LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290397
VBMT160408LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292244
VBMT160404LF KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292253
VBMT160408LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292725
VBMT110304LF KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292734
VBMT110308LF KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292743
VBMT160408LF KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292759
VBMT160412LF KCK05
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296155
VBMT160404LF KCP30
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296164
VBMT160408LF KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297747
VBMT160408LF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297756
VBMT160412LF KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298124
VBMT110304LF KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298133
VBMT160404LF KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298149
VBMT160408LF KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300337
VBMT110308LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300346
VBMT160404LF KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300355
VBMT160408LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300723
VBMT160404LF KCM35
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300739
VBMT160408LF KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354203
VBMT110304LF KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ