ISO インサート TCGT-HP

ISO インサート TCGT-HP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形逃げ角(度)7内容量1セット(5個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228124TCGT110204HP K3130.40.42.382.386.35
6,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228133TCGT16T304HP K3130.40.43.973.979.53
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228149TCGT16T308HP K3130.80.83.973.979.53
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236533TCGT110204HP KC50100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236549TCGT16T302HP KC50100.20.23.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236558TCGT16T304HP KC50100.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236603TCGT110202HP KC50100.20.22.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236628TCGT16T308HP KC50100.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239525TCGT110202HP KC54100.20.22.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239534TCGT110204HP KC54100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239543TCGT16T304HP KC54100.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239559TCGT16T308HP KC54100.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243935TCGT110208HP KC50100.80.82.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249998TCGT110204HP KC50250.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250007TCGT16T304HP KC50250.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250016TCGT16T308HP KC50250.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314373TCGT110204HP KCU100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315396TCGT16T304HP KCU100.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315414TCGT16T308HP KCU100.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317986TCGT110202HP KCU250.20.22.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317995TCGT110204HP KCU250.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318004TCGT16T302HP KCU250.20.23.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする