曜日別特売

セラミックインサート TNGA

セラミックインサート TNGA - ケナメタル

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228343TNGA160408T02020 KY35001セット(10個)0.80.8
30,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228359TNGA160412T02020 KY35001セット(5個)1.21.2
15,350
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228569TNGA160416T02020 KY35001セット(5個)1.61.6
15,350
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308999TNGA160408T02020 KYK101セット(5個)0.80.8
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする