ケナメタル
セラミックインサート TNG
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228623
TNGN160408T02020 KY3500
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228639
TNGN220416T02020 KY3500
1セット(10個)
1.6
1.6
¥
35,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください