ケナメタル
サイドカッターインサート LNEU-R
LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
切刃数
4
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228824
LNEU1245R08 KC725M
0.8
4.5
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228833
LNEU1245R16 KC725M
1.6
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228849
LNEU1245R32 KC725M
3.2
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228858
LNEU1250R08 KC725M
0.8
5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228867
LNEU1255R08 KC725M
0.8
5.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228876
LNEU1255R16 KC725M
1.6
5.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228885
LNEU1255R32 KC725M
3.2
5.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228894
LNEU1245R04 KC725M
0.4
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228903
LNEU1250R04 KC725M
0.4
5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228919
LNEU1255R04 KC725M
0.4
5.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228928
LNEU1260R04 KC725M
0.4
6
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237809
LNEU1245R04 KC520M
0.4
4.5
¥
14,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237818
LNEU1245R08 KC520M
0.8
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237827
LNEU1245R16 KC520M
1.6
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237836
LNEU1245R32 KC520M
3.2
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237845
LNEU1255R08 KC520M
0.8
5.5
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください