ケナメタル
サイドカッターインサート LNEQ-R
LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
切刃数
4
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228937
LNEQ1245R04 KC725M
4.5
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228946
LNEQ1255R04 KC725M
5.5
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228955
LNEQ1260R04 KC725M
6
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237793
LNEQ1245R04 KC520M
4.5
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください