サイドカッター SN SLOTTING

サイドカッター SN SLOTTING - ケナメタル

4コーナー使用。幅の狭い溝加工用

寸法THUB(mm)12内容量1個
全14種類を絞り込む
刃列
14種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252291384.96102-2041001262745
201,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252313964.96102-2061001052745
192,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314054.96124-2041251474058
248,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314144.96124-2051251474058
248,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314234.96124-2101251264058
240,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314394.96124-2121251244058
240,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314484.96164-2051601894068
304,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314574.96164-2101601684068
296,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314664.96255-20625024125072
394,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314754.96255-2082502485072
395,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314844.96082-204801052745
160,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252314934.96164-2041601894068
302,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252315094.96205-2082001865072
334,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252315184.96102-2051001262745
201,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする