ケナメタル
ISO インサート SCMT-11
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230075
SCMT09T30811 KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230109
SCMT09T30411 KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230118
SCMT12040411 KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236637
SCMT12040811 KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください