ケナメタル
ISO インサート VBMT-11
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230093
VBMT11030211 KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230127
VBMT16040411 KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230136
VBMT16040811 KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235045
VBMT11030411 KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください