サイドカッター KVNS SLOTTING

サイドカッター KVNS SLOTTING - ケナメタル

スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
径D(Φmm)
ゲージインサート
最小加工幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252340994.97060116635163.900161.6
92,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341084.9706013634163.90033
82,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341174.9706014634163.90044
82,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341264.97080116807163.900161.6
113,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341354.97080122807163.900222.2
113,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341444.9708013806163.90033
106,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341534.9708014806163.90044
106,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341694.971011161009223.900161.6
151,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341784.971011221009223.900222.2
151,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341874.97101131009223.90033
151,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252341964.97101141009223.90044
151,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342054.9712311612511323.900161.6
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342144.9712312212511323.900222.2
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342234.971231312511323.90033
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342394.971231412511323.90044
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342484.9716412216014403.900222.2
201,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342574.971641316014403.90033
201,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342664.971641416014403.90044
201,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342754.972041320019403.90033
248,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342844.972041420019403.90044
248,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252342934.972541325024403.90033
293,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする