ケナメタル
ISO インサート CCGT-LF
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さS(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235106
CCGT060202LF KC5010
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235133
CCGT060201LF KC5010
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235176
CCGT060204LF KC5010
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235185
CCGT060208LF KC5010
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235203
CCGT09T302LF KC5010
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235219
CCGT09T301LF KC5010
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235237
CCGT09T304LF KC5010
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235246
CCGT09T308LF KC5010
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245423
CCGT09T304LF KC5410
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249255
CCGT0602X0LF KC5025
ひし形
-
-
-
2.38
-
-
-
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249264
CCGT060201LF KC5025
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249273
CCGT060202LF KC5025
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249289
CCGT060204LF KC5025
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249298
CCGT09T3X0LF KC5025
ひし形
-
-
-
3.97
-
-
-
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249307
CCGT09T301LF KC5025
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249316
CCGT09T302LF KC5025
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249325
CCGT09T304LF KC5025
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249334
CCGT09T308LF KC5025
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249343
CCGT09T308LF K313
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314425
CCGT060202LF KCU10
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314434
CCGT060201LF KCU10
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314459
CCGT060204LF KCU10
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314468
CCGT060208LF KCU10
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314486
CCGT09T302LF KCU10
ひし形80°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314818
CCGT09T301LF KCU10
ひし形80°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314836
CCGT09T304LF KCU10
ひし形80°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314854
CCGT09T308LF KCU10
ひし形80°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください