ケナメタル
ISO インサート TPGT-HP
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235289
TPGT110202HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235298
TPGT16T304HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235307
TPGT16T308HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235517
TPGT110204HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
25236506
TPGT16T302HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238019
TPGT110204HP KC5410
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238028
TPGT16T304HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238037
TPGT16T308HP KC5410
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243944
TPGT110208HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244154
TPGT110208HP KC5410
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250025
TPGT110202HP KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250034
TPGT110204HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250043
TPGT16T304HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315457
TPGT110202HP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
6,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315509
TPGT16T302HP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315518
TPGT16T304HP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315527
TPGT16T308HP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
9,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318013
TPGT110204HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318029
TPGT16T304HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318038
TPGT16T308HP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください