ケナメタル
ISO インサート TPGT-LF
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235325
TPGT16T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235526
TPGT110204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235553
TPGT16T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236497
TPGT090204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236619
TPGT090202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
5.56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243689
TPGT090204LF KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249438
TPGT090204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249447
TPGT110202LF KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
111日以内出荷
返品不可
25249456
TPGT110204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249535
TPGT16T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249544
TPGT110208LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249553
TPGT110204LF KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249596
TPGT16T308LF KC5410
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253148
TPGT110202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315439
TPGT090202LF KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
2.38
2.38
5.56
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315448
TPGT090204LF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315466
TPGT110202LF KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315475
TPGT110201LF KCU10
1セット(5個)
0.1
0.1
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315484
TPGT110204LF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315493
TPGT110208LF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
111日以内出荷
返品不可
25315536
TPGT16T308LF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください