ISO インサート TCGT-LF

ISO インサート TCGT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり内容量1セット(5個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25236567TCGT110204LF KC50100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236576TCGT16T302LF KC50100.20.23.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236585TCGT16T304LF KC50100.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236594TCGT16T308LF KC50100.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249815TCGT110201LF KC50250.10.12.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249824TCGT110204LF KC50250.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314364TCGT110201LF KCU100.10.12.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314389TCGT110204LF KCU100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315405TCGT16T304LF KCU100.40.43.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315423TCGT16T308LF KCU100.80.83.973.979.53
12,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358988TCGT16T301LF KCU100.10.13.973.979.53
10,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする