ケナメタル
ISO インサート DNMG-FF
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238554
DNMG150608FF KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238563
DNMG150608FF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238685
DNMG150408FF KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238694
DNMG150408FF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238965
DNMG110404FF KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238974
DNMG110404FF KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238983
DNMG110408FF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239035
DNMG150604FF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239044
DNMG150604FF KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239324
DNMG150404FF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239333
DNMG150404FF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287694
DNMG110408FF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288507
DNMG110408FF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288516
DNMG150404FF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288525
DNMG150608FF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289539
DNMG110404FF KCP05
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289548
DNMG150408FF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293389
DNMG110404FF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293398
DNMG150408FF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318853
DNMG150408FF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323403
DNMG110408FF KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323446
DNMG150404FF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343773
DNMG110404FF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360519
DNMG110408FF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360546
DNMG150604FF KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360573
DNMG150608FF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367336
DNMG150404FF KCM15B
1セット(5個)
1.2
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369323
DNMG150408FF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372288
DNMG110408FF KCP05B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください