ケナメタル
ISO インサート TNMG-FF
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238588
TNMG160408FF KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238597
TNMG160408FF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238667
TNMG160404FF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238676
TNMG160404FF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239638
TNMG110308FF KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287703
TNMG160408FF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288543
TNMG160404FF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343877
TNMG110304FF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346573
TNMG160404FF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346616
TNMG160408FF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367415
TNMG160404FF KCM15B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369549
TNMG160408FF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください