ケナメタル
ISO インサート VNMG-FF
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238606
VNMG160404FF KC5010
0.4
0.4
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238615
VNMG160408FF KC5010
0.8
0.8
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238624
VNMG160408FF KT315
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238633
VNMG160404FF KT315
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287719
VNMG160404FF KCP05
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287728
VNMG160408FF KCP05
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288559
VNMG160404FF KCP10
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288568
VNMG160408FF KCP10
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314556
VNMG160404FF KCU10
0.4
0.4
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314583
VNMG160408FF KCU10
0.8
0.8
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361605
VNMG160408FF KCP25B
0.8
0.8
16.61
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364466
VNMG160408FF KCP10B
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367458
VNMG160404FF KCM15B
0.8
0.4
6.52
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369673
VNMG160404FF KCP10B
0.8
0.4
6.52
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください