曜日別特売

ISO インサート DNMG-FN

ISO インサート DNMG-FN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25238737DNMG150408FN KT3151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238746DNMG150608FN KT3151セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239017DNMG110404FN KT3151セット(10個)0.40.44.764.769.53
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239026DNMG110408FN KT3151セット(5個)0.80.84.764.769.53
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239053DNMG150604FN KT3151セット(10個)0.40.46.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239069DNMG150612FN KT3151セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239403DNMG150404FN KT3151セット(10個)0.40.44.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239419DNMG150412FN KT3151セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289575DNMG110404FN KCP051セット(5個)0.40.44.764.769.53
6,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289584DNMG110408FN KCP051セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289593DNMG110412FN KCP051セット(5個)1.21.24.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289609DNMG150404FN KCP051セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289618DNMG150408FN KCP051セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289627DNMG150412FN KCP051セット(10個)1.21.24.764.7612.7
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289636DNMG150604FN KCP051セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289645DNMG150608FN KCP051セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289654DNMG150612FN KCP051セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291833DNMG110404FN KCK051セット(10個)0.40.44.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291858DNMG110408FN KCK051セット(10個)0.80.84.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291867DNMG150404FN KCK051セット(10個)0.40.44.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291876DNMG150408FN KCK051セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291894DNMG150412FN KCK051セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291903DNMG150604FN KCK051セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291919DNMG150608FN KCK051セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291928DNMG150612FN KCK051セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293486DNMG110404FN KCP101セット(5個)0.40.44.764.769.53
6,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293495DNMG110408FN KCP101セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293504DNMG150404FN KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293513DNMG150408FN KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293529DNMG150604FN KCP101セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293538DNMG150608FN KCP101セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293547DNMG150612FN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295787DNMG150404FN KCP251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295796DNMG150408FN KCP251セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295805DNMG150604FN KCP251セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295814DNMG150608FN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295823DNMG150612FN KCP251セット(10個)1.21.26.356.3512.7
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352645DNMG150608FN KCP10B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359094DNMG110404FN KCP10B1セット(5個)0.40.44.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359103DNMG110408FN KCP25B1セット(10個)0.80.84.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359119DNMG150404FN KCK15B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359128DNMG150404FN KCP25B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359137DNMG150408FN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359146DNMG150604FN KCP10B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359155DNMG150604FN KCK15B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359164DNMG150604FN KCP25B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359198DNMG150608FN KCP25B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359207DNMG150608FN KCK15B1セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359216DNMG150612FN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360975DNMG110412FN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする