ケナメタル
ISO インサート TNMG-FN
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238764
TNMG160408FN KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238999
TNMG160404FN KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239008
TNMG160412FN KT315
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289679
TNMG160404FN KCP05
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289688
TNMG160412FN KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291955
TNMG160404FN KCK05
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291964
TNMG160408FN KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291973
TNMG160412FN KCK05
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293599
TNMG110308FN KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293608
TNMG160404FN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293617
TNMG160408FN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295848
TNMG110304FN KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295857
TNMG110308FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295866
TNMG160404FN KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295875
TNMG160408FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295884
TNMG160412FN KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295893
TNMG220404FN KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295909
TNMG220408FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295918
TNMG220412FN KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354176
TNMG160408FN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354194
TNMG160412FN KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357913
TNMG220408FN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369357
TNMG160404FN KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369375
TNMG220412FN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370748
TNMG160404FN KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370757
TNMG160408FN KCP25B
1セット(5個)
0.8
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371037
TNMG160404FN KCK15B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371046
TNMG160408FN KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371913
TNMG160408FN KCP05B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください