曜日別特売

ISO インサート SNMG-FF

ISO インサート SNMG-FF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239123SNMG120408FF KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239604SNMG090304FF KC50101セット(10個)0.40.43.183.189.53
9,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239613SNMG090308FF KC50101セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239629SNMG090308FF KT3151セット(10個)0.80.83.183.189.53
9,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288534SNMG090308FF KCP101セット(10個)0.80.83.183.189.53
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343843SNMG090304FF KCU101セット(10個)0.40.43.183.189.53
9,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346397SNMG090308FF KCU101セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする