ケナメタル
ISO インサート VNMG-FN
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239656
VNMG160404FN KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
11,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239665
VNMG160408FN KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
16.61
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289697
VNMG160404FN KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289706
VNMG160408FN KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291989
VNMG160404FN KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291998
VNMG160408FN KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
16.61
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293626
VNMG160404FN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293635
VNMG160408FN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295927
VNMG160404FN KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295936
VNMG160408FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352137
VNMG160408FN KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364877
VNMG160408FN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364886
VNMG160408FN KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
16.61
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369409
VNMG160404FN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.4
6.52
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370818
VNMG160404FN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.4
6.52
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371073
VNMG160404FN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.4
6.52
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください