ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB

ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB - ケナメタル

ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径

勝手インサートサイズ16内容量1セット(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239744LT16ER05ISOCB KC50100.51.20.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239753LT16ER05ISOCB KC50250.51.20.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239769LT16ER075ISOCB KC50100.751.20.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239778LT16ER075ISOCB KC50250.751.20.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239787LT16ER10ISOCB KC501010.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239796LT16ER10ISOCB KC502510.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239805LT16ER125ISOCB KC50101.250.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239814LT16ER125ISOCB KC50251.250.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239823LT16ER15ISOCB KC50101.50.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239839LT16ER15ISOCB KC50251.50.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239848LT16ER175ISOCB KC50101.751.21.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239857LT16ER175ISOCB KC50251.751.21.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239866LT16ER20ISOCB KC501021.21.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239875LT16ER20ISOCB KC502521.21.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239884LT16ER25ISOCB KC50252.51.21.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239893LT16ER30ISOCB KC501031.31.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239909LT16ER30ISOCB KC502531.31.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする