ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTCB
ねじ切り用インサート。NPT。ブレーカー付き。外径
インサートサイズ
16
寸法Rc(mm)
1.1
寸法EX(mm)
1.5
寸法E(mm)
14
勝手
右
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25240259
LT16ER14NPTCB KC5010
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240268
LT16ER14NPTCB KC5025
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください