曜日別特売

ねじ切り インサート LT-ER/L-ISO

ねじ切り インサート LT-ER/L-ISO - ケナメタル

ねじ切り用インサート。ISO。60°。外径

インサートサイズ16内容量1セット(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
勝手
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25240566LT16ER15ISO KC50101.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240575LT16ER125ISO KC50101.250.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240584LT16ER175ISO KC50101.750.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240593LT16ER20ISO KC5010211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240609LT16ER25ISO KC50102.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240618LT16ER30ISO KC501031.21.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240627LT16EL15ISO KC50101.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240767LT16EL05ISO KC50250.50.60.4
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240776LT16EL075ISO KC50250.750.60.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240794LT16EL10ISO KC502510.70.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240837LT16EL125ISO KC50251.250.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240864LT16EL15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240889LT16EL175ISO KC50251.750.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240907LT16EL20ISO KC5025211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240925LT16EL25ISO KC50252.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240943LT16EL30ISO KC502531.21.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241004LT22EL35ISO KC50253.51.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241117LT16ER10ISO KC501010.70.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241144LT16ER05ISO KC50250.50.60.4
34,300
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25241178LT16ER075ISO KC50250.750.60.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241406LT16ER10ISO KC502510.70.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241415LT16ER125ISO KC50251.250.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241424LT16ER15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241433LT16ER175ISO KC50251.750.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241449LT16ER20ISO KC5025211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241458LT16ER25ISO KC50252.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241467LT16ER30ISO KC502531.21.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241476LT22ER35ISO KC50253.51.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241485LT22ER40ISO KC502541.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241494LT22ER45ISO KC50254.51.72.4
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241503LT22ER50ISO KC502551.72.5
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする