曜日別特売

ねじ切り インサート LT-NR/L-ISO

ねじ切り インサート LT-NR/L-ISO - ケナメタル

ねじ切り用インサート。60°。ISO。内径

インサートサイズ16内容量1セット(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
勝手
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25240636LT11NR15ISO KC50101.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240645LT16NR10ISO KC501010.60.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240654LT16NR15ISO KC50101.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240663LT16NR20ISO KC5010211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240679LT16NR30ISO KC501031.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241083LT11NL10ISO KC502510.60.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241099LT11NL15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241108LT16NL10ISO KC502510.60.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241126LT16NL15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241135LT16NL20ISO KC5025211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241153LT16NL25ISO KC50252.51.11.5
34,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241169LT16NL30ISO KC502531.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241519LT11NR05ISO KC50250.50.60.4
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241528LT11NR075ISO KC50250.750.60.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241537LT11NR10ISO KC502510.60.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241546LT11NR125ISO KC50251.250.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241555LT11NR15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241564LT11NR175ISO KC50251.750.91.1
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241573LT11NR20ISO KC502520.91.1
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241589LT16NR05ISO KC50250.50.60.4
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241598LT16NR075ISO KC50250.750.60.6
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241607LT16NR10ISO KC502510.60.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241616LT16NR125ISO KC50251.250.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241625LT16NR15ISO KC50251.50.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241634LT16NR175ISO KC50251.750.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241643LT16NR20ISO KC5025211.3
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241659LT16NR25ISO KC50252.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25241668LT16NR30ISO KC502531.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241677LT22NR35ISO KC50253.51.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241686LT22NR40ISO KC502541.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241695LT22NR45ISO KC50254.51.62.4
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241704LT22NR50ISO KC502551.62.3
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする