ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTF
ねじ切り用インサート。NPTF。外径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25242185
LT16ER14NPTF KC5025
14
0.9
1.2
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242194
LT16ER115NPTF KC5025
11.5
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください