ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-RD
ねじ切り用インサート。ラウンド。外径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法E(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25242368
LT16ER8RD KC5025
1.3
1.4
0.76
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242377
LT22ER6RD KC5025
1.7
1.5
1.01
¥
53,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください