曜日別特売

ねじ切り インサート LT-NR/L-NPTF

ねじ切り インサート LT-NR/L-NPTF - ケナメタル

ねじ切り用インサート。NPTF。内径

寸法E(mm)14勝手インサートサイズ16内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25242788LT11NR14NPTF KC50250.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242797LT16NR14NPTF KC50250.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする