ねじ切り インサート LT-NR/L-BUT

ねじ切り インサート LT-NR/L-BUT - ケナメタル

ねじ切り用インサート。APIバットレスケーシング。内径

寸法E(mm)1.9勝手インサートサイズ16寸法EX(mm)2.8内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243025LT22NR5BUT75 KC5025
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243034LT22NR5BUT1 KC5025
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする