ケナメタル
ISO インサート TNGP
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
三角形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244066
TNGP160404 KC5410
1セット(5個)
0.4
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244075
TNGP160408 KC5410
1セット(5個)
0.8
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250296
TNGP160402 KC5010
1セット(5個)
0.2
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25250305
TNGP160404 KC5010
1セット(5個)
0.4
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25250314
TNGP160408 KC5010
1セット(5個)
0.8
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346546
TNGP160402 KCU10
1セット(10個)
0.2
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346555
TNGP160404 KCU10
1セット(5個)
0.4
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346564
TNGP160408 KCU10
1セット(10個)
0.8
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください