曜日別特売

セラミックインサート WNGX

セラミックインサート WNGX - ケナメタル

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状等辺不等角六角形コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)8.69内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25244163WNGX080712T02020 KY3500
42,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25309008WNGX080712T02020 KYK10
37,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする