ケナメタル
ISO インサート CCMT-MW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.97
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244933
CCMT09T304MW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244949
CCMT09T308MW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244967
CCMT09T304MW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244976
CCMT09T308MW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244994
CCMT120404MW KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245003
CCMT120408MW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290415
CCMT09T308MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290424
CCMT120404MW KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290433
CCMT120408MW KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296706
CCMT09T308MW KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314915
CCMT09T304MW KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314933
CCMT09T308MW KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366453
CCMT09T308MW KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366496
CCMT120408MW KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366995
CCMT09T304MW KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367038
CCMT09T308MW KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください