ケナメタル
ISO インサート CPMT-MW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.67
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244985
CPMT09T308MW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290458
CPMT09T308MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296715
CPMT09T308MW KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315125
CPMT09T304MW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366654
CPMT09T308MW KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください