ケナメタル
ISO インサート CPMT-FW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245064
CPMT060202FW KT315
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245089
CPMT060204FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245116
CPMT060208FW KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245134
CPMT09T304FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245159
CPMT09T308FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245177
CPMT060202FW KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245195
CPMT060204FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245213
CPMT060208FW KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245238
CPMT09T304FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245256
CPMT09T308FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290004
CPMT060208FW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290013
CPMT09T304FW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290029
CPMT09T308FW KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296907
CPMT060204FW KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296916
CPMT060208FW KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296925
CPMT09T308FW KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315107
CPMT060204FW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315116
CPMT060208FW KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315134
CPMT09T308FW KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366618
CPMT09T304FW KCK20B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください