曜日別特売

ねじ切り用ヘッド LT

ねじ切り用ヘッド LT - ケナメタル

ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE

勝手長さL1(mm)41.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
ゲージインサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245299H50LSER2230.55650LT22NR
81,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306366H32LSER532.56151LT27NR
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306375H40LSER538.97764LT27NR
85,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306384H50LSER2731.45850LT27NR
72,110
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする