ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-UNJ
ねじ切り用インサート。UNJ。ブレーカー付き。内径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245676
LT11NR14UNJ KC5025
14
1
1.2
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245685
LT11NR16UNJ KC5025
16
0.9
1.1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245694
LT11NR18UNJ KC5025
18
0.8
1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245703
LT16NR16UNJ KC5025
16
0.9
1.1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245719
LT16NR12UNJ KC5025
12
1.1
1.3
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください