ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NF-K
Top Notch用インサート。端面溝入れ。切り屑排出
コーナーR(mm)
0.19
インサートサイズ
3
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245755
NF3125LK KC5025
左
3.81
3.18
¥
16,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245764
NF3125RK KC5025
右
3.81
3.18
¥
16,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280064
NF3M200LK KC5025
左
1.78
2
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280073
NF3M300LK KC5025
左
3.81
3
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280098
NF3M200RK KC5025
右
1.78
2
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280107
NF3M300RK KC5025
右
3.81
3
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325537
NF3125LK KCU25
左
3.81
3.18
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325546
NF3125RK KCU25
右
3.81
3.18
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325555
NF3156LK KCU25
左
3.81
3.96
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325564
NF3156RK KCU25
右
3.81
3.96
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください