ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NFD-K
Top Notch用インサート。端面溝入れ。深溝入れ
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
勝手
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245789
NFD3125LK KC5025
1.02
左
0.19
3.18
3
¥
12,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245965
NFD3125RK KC5025
1.02
右
0.19
3.18
3
¥
12,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245983
NFD4189LK KC5025
2.92
左
0.57
4.8
4
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280089
NFD3M300LK KC5025
1.02
左
0.19
3
3
¥
12,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280116
NFD3M300RK KC5025
1.02
右
0.19
3
3
¥
12,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325598
NFD3125LK KCU25
1.02
左
0.19
3.18
3
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325616
NFD3125RK KCU25
1.02
右
0.19
3.18
3
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325659
NFD4189LK KCU25
2.92
左
0.57
4.8
4
¥
17,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325668
NFD4189RK KCU25
2.92
右
0.57
4.8
4
¥
17,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325677
NFD4250LK KCU25
3.81
左
0.57
6.35
4
¥
17,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325686
NFD4250RK KCU25
3.81
右
0.57
6.35
4
¥
17,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください