ケナメタル
ISO インサート DNMG-FP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245807
DNMG110404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245816
DNMG110408FP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247916
DNMG110408FP KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247925
DNMG150404FP KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247934
DNMG150408FP KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247943
DNMG150612FP KT315
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247995
DNMG150404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248004
DNMG150408FP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248029
DNMG150604FP KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248038
DNMG150608FP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299646
DNMG110404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299655
DNMG110408FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299664
DNMG150404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299673
DNMG150408FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299689
DNMG150604FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299698
DNMG150608FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318844
DNMG110408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325327
DNMG110408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325336
DNMG150408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325345
DNMG150608FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325397
DNMG150408FP KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325406
DNMG150608FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343789
DNMG110404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343798
DNMG150404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343807
DNMG150408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343816
DNMG150412FP KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343825
DNMG150604FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343834
DNMG150608FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359173
DNMG150608FP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359189
DNMG150608FP KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366846
DNMG110404FP KCM15B
1セット(10個)
0.4
0.8
4.76
3.97
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366855
DNMG150612FP KCM15B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394146
DNMG110408FP KCPK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394155
DNMG110404FP KCPK05
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください